pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203125K006 EVERYTHING 35 S 25 3000K BCO - NL4203125K006

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077694690

Codice prodotto

ARMNL4203125K006

Cod. produttore

NL4203125K006

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

550 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

550 mm

lunghezza di installazione:

500...0 mm

Built-in larghezza:

500...0 mm

Altezza di installazione:

780...0 mm

Cornice in ABS. Molle fissaggio in nylon. Alimentatore remoto fornito a parte.