pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL40027H0 EGO VETRO FLAT 150 QUADRO - CASSAFORMA - NL40027H0

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077129505

Codice prodotto

ARMNL40027H0

Cod. produttore

NL40027H0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

58 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

152 mm

Larghezza di montaggio:

150 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

150 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

437...0 lm

Lunghezza:

152 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgentia LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Versione calpestabile.Versione tonda e quadra.Costituito da corpo, cornice,vetro temprato serigrafato nero, cassaforma.Collegamento elettrico allarete mediante alimentatore remoto.Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito ordinabile separatamente.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13.Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.