ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL40022H0 EGO FLAT 90 CASSAFORMA - NL40022H0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077716705
Codice prodotto
ARMNL40022H0
Cod. produttore
NL40022H0
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
233...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro esterno:
150 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
60 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
90 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì