ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1907180Y004 PARABOLA 80 S 80 2700K NRO - NL1907180Y004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
7449078580930
Codice prodotto
ARMNL1907180Y004
Cod. produttore
NL1907180Y004
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
788...0 lm
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
75 mm
lunghezza di installazione:
65...0 mm
Built-in larghezza:
62...0 mm
Altezza di installazione:
88...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no