pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1907160K006 PARABOLA 80 S 60 3000K BCO - NL1907160K006

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078580794

Codice prodotto

ARMNL1907160K006

Cod. produttore

NL1907160K006

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

75 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

75 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

903...0 lm

lunghezza di installazione:

65...0 mm

Built-in larghezza:

62...0 mm

Altezza di installazione:

88...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio di illuminazione quadrato che impiega LED 13W 3000K 903lm CRI.80 60° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchiconformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Alimentazione elettronica 350mA remote fornito separatamente. Colore bianco.