ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1906460W006 PARABOLA 80 ORIENT.4000K 60 350MA BCO * - NL1906460W006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
7449078580572
Codice prodotto
ARMNL1906460W006
Cod. produttore
NL1906460W006
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
982...0 lm
Diametro esterno:
88 mm
Altezza di installazione:
87...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no