ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1906380Y002 PARABOLA 80 2700K 80 350MA ALLUMINIO - NL1906380Y002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078545199
Codice prodotto
ARMNL1906380Y002
Cod. produttore
NL1906380Y002
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
75 mm
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
788...0 lm
Altezza di installazione:
87...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no