pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1906380W004 PARABOLA 80 4000K 80 350MA NERO - NL1906380W004

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078545175

Codice prodotto

ARMNL1906380W004

Cod. produttore

NL1906380W004

Produttore

ARM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

982...0 lm

Diametro esterno:

75 mm

Altezza di installazione:

87...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio di illuminazione rotondo che impiega LED 13W 4000K 982lm CRI.80 80° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Alimentazione elettronica 350mA remote fornito separatamente. Colore nero.