ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL17322ELK0 LINEALED WALLWASHER 80 - NL17322ELK0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079859806
Codice prodotto
ARMNL17322ELK0
Cod. produttore
NL17322ELK0
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1776...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
47.5 mm
Lunghezza:
780 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
65 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì