pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1732210K0 LINEALED WALLWASHER 80 - NL1732210K0

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076231964

Codice prodotto

ARMNL1732210K0

Cod. produttore

NL1732210K0

Produttore

ARM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

780 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

47.5 mm

Adatto per configurazione lineare:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Indiretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

18

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

78 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Ottica Wall Washer: Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso. Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL