pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM325920 EVERYT 80 RD FI LED 2700K 2X22 B/B - M325920

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074186518

Codice prodotto

ARMM325920

Cod. produttore

M325920

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

80 mm

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

986...0 lm

Altezza di installazione:

115...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 80 - Tondo Con Cornice - 46° 2700k - Bianco/Bianco - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Disponibili in versione fissa. Forma tonda. Disponibili con cornice a vista. ILED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.Emissione monocromatica in tonalità: warm white (2700K). Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Cornici disponibili in 3 colori per le versione 80 (bianco, nero, grigio silver). Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile per le versioni a LED. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 13W 2700K CRI 90.