pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3103N51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 800X800 4000K VDE - M3103N51

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 39 W

  • Colore del corpo - Verde

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

961 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075334000

Codice prodotto

ARMM3103N51

Cod. produttore

M3103N51

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

39 W

Colore del corpo:

Verde

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

795 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

795 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

250 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4470...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Eggboard Matrix Diretto + indiretto 800x800 Dimmerabile Dali 4000K. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 3000K o 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR ). 36W. 4470lm.