pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3101W21 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 3000K BCO - M3101W21

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073093848

Codice prodotto

ARMM3101W21

Cod. produttore

M3101W21

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1595 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

795 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

56 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6656...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Eggboard Matrix Diretto + indiretto 1600x800 Dimmerabile Dali 3000K. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR). Colore: Bianco. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 65W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 75W. Flusso Luminoso (lm): 6656lm. CCT: 3000K. Efficiency: 74%. Efficacy: 88.74lm/W. CRI: 80.