ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM274020 EVERY 80 SQ FI LED 3000K 2X22 M/B - M274020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073953944
Codice prodotto
ARMM274020
Cod. produttore
M274020
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
80 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1030...0 lm
lunghezza di installazione:
60...0 mm
Built-in larghezza:
60...0 mm
Altezza di installazione:
115...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


