pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM264205 EVERY 150 CA TRLS OR LED 3000K 2X13 NO - M264205

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073326373

Codice prodotto

ARMM264205

Cod. produttore

M264205

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

24.4...24.4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

136 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

136 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2045...0 lm

lunghezza di installazione:

136...0 mm

Built-in larghezza:

136...0 mm

Altezza di installazione:

137...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 150 - Quadrato - Orientabile - Kit con cornice - 18° 3000k - Nero - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Unafamiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Materiale: Alluminio di colore Nero. LED 24,4W 2045lm 3000K CRI80.