ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM263420 EVERY 150 CA TR FI LED 3000 2X30 NO/BL - M263420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070143478
Codice prodotto
ARMM263420
Cod. produttore
M263420
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per potenza lampada:
24.4...24.4 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1677...0 lm
lunghezza di installazione:
136...0 mm
Built-in larghezza:
136...0 mm
Altezza di installazione:
137...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


