ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM253820 EVERYT 80 SQ FI LED 3000K 2X22 B/B - M253820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
7449079699679
Codice prodotto
ARMM253820
Cod. produttore
M253820
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
80 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1229...0 lm
lunghezza di installazione:
60...0 mm
Built-in larghezza:
60...0 mm
Altezza di installazione:
115...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no