ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM252200 EVERYT 80 RD FI TS LED3000K 2X9 B - M252200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075957896
Codice prodotto
ARMM252200
Cod. produttore
M252200
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
115 mm
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1038...0 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


