ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM060955 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S BCO - M060955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Portalampada - R7s
Confezione
1 PZ
EAN
8001022668461
Codice prodotto
ARMM060955
Cod. produttore
M060955
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
45 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
174 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico


