pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM047905 RASTAF 86 ORIENTAB. LED (GU10) 230-240V - M047905

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074335008

Codice prodotto

ARMM047905

Cod. produttore

M047905

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

130 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

86 mm

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso orientabile per sorgenti 220-240V con attacco GU10. Corpo in acciaio. Inclinazione fino a 45°. Frontale bianco in acciaio disponibile separatamente, per l’integrazione di 2 o 3 faretti ø86mm. Gamma d’accessori per incasso che permette di sostituire la lampada senza danneggiare il controsoffitto. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL