ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDX0060O10 ITKA 20 S - DX0060O10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449078447370
Codice prodotto
ARMDX0060O10
Cod. produttore
DX0060O10
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
360...0 lm
Altezza/profondità:
85 mm
Diametro:
200 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
800...2000 mm



