pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDX0060E10 ITKA 50 C/W - DX0060E10

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022613942

Codice prodotto

ARMDX0060E10

Cod. produttore

DX0060E10

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

500 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

165 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

39...0 lm/W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ITKA 50 parete / soffitto. Struttura : metallo verniciato bianco o plastica, diffusore in vetro opalino acidato satinato lavorato a mano. FBT 66W - 3x22W E27.