pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60HZ 700MA 35W - DV1017

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60HZ 700MA 35W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 35...35 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077609700

Codice prodotto

ARMDV1017

Cod. produttore

DV1017

Produttore

ARM

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

35...35 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED. 220-240 VAC. 700 mA. 35W