pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDOI4600A16 DECOMPOSE LIGHT S RED - DOI4600A16

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074870387

Codice prodotto

ARMDOI4600A16

Cod. produttore

DOI4600A16

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Rosso

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

E27

Diametro:

980 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Lunghezza del pendolo:

200...200 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

380 mm

Colore luce:

Rosso

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

551...0 lm

Decomposé Light Sospensione - Rosso. “La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. 8W. E27. Classe A.