pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDM2004B10 LAMPADA ESAGONALE 82 S BCO - DM2004B10

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074763979

Codice prodotto

ARMDM2004B10

Cod. produttore

DM2004B10

Produttore

ARM

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

710 mm

Altezza/profondità:

300 mm

Lunghezza:

820 mm

Sospensione fornita:

no

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Lampada Esagonale 82 - Bianco. Colore: Bianco. Installazione: Sospensione. Materiale: Alluminio. Serie: Design, Danese Ambiente di utilizzo: Interni.Design By: Bruno Munari. 8W. E27. Classe A