ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAT23001 A.39 SOSP DIRIND 2368MM 830 DIM BCO - AT23001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077814036
Codice prodotto
ARMAT23001
Cod. produttore
AT23001
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
10053...0 lm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Potenza totale:
116 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
45 mm
Altezza/profondità:
85 mm
Lunghezza:
2370 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1200...1200 mm