ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ40618 A.24 SOS BIN MAGN + INDIR 2700K 1176MM B - AQ40618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
7449077115928
Codice prodotto
ARMAQ40618
Cod. produttore
AQ40618
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Rame
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
no
Dimming DALI:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1502...0 lm
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
54 mm
Lunghezza:
1176 mm
Sospensione fornita:
sì