ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ40001 A.24 SOSP. BINARIO MAGNETICO 1176MM WHT - AQ40001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Forma - Rettangolare
Tipo superficie - Opaco
Colore - Bianco
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077660916
Codice prodotto
ARMAQ40001
Cod. produttore
AQ40001
Produttore
ARM
Numero di gruppi/fasi:
3
Forma:
Rettangolare
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per sospensione:
sì
Piegabile:
no
Lunghezza:
1176 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
54 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III


