ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ18000 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 240W ND + PLUG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077668172
Codice prodotto
ARMAQ18000
Cod. produttore
AQ18000
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
38 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Incapsulato