pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ16801 A.24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO - AQ16801

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ16801 A.24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming DALI -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Adatto per tensione continua (lato primario) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077477064

Codice prodotto

ARMAQ16801

Cod. produttore

AQ16801

Produttore

ARM

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming DALI:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

48...48 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

396 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

112 mm

240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI.