pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAP10304 VECTOR 55 MAGNET 930 WF ND NRO - AP10304

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 26 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073327257

Codice prodotto

ARMAP10304

Cod. produttore

AP10304

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

26 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

48...48 V

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

155 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1597...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Vector Magnetic 55 - 26W 32° 3000K DALI Nero - Angolo del fascio wide flood ottenuti mediante unità ottiche rifrattive o ibride. Braccio di giunzione integrato nel corpo del riflettore per mantenere il baricentro allineato con il binario e prevenire qualsiasi squilibrio nelle possibili versioni sospese. La giunzione consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90° per la massima libertà di regolazione delle emissioni. LED 25W 1597lm 3000K CRI 90 - 48V DC.