ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAP00320 VECTOR 40 MAGNET 930 WF DALI BR.BRONZE - AP00320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bronzo
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077958570
Codice prodotto
ARMAP00320
Cod. produttore
AP00320
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bronzo
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/profondità:
127 mm
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
248 mm
efficienza luminosa della lampada:
52.88...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no