ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK10500 MOUETTE LED ASYM L=1950MM 85W 830 DM 6 - AK10500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077310248
Codice prodotto
ARMAK10500
Cod. produttore
AK10500
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8186...0 lm
Adatto per potenza lampada:
80...80 W
Potenza totale:
85 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
74 mm
Altezza/profondità:
5900 mm
Lunghezza:
1950 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1900...5900 mm


