pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK00200 MOUETTE LED SIMM. L=1350MM 55W 830 ND - AK00200

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073283331

Codice prodotto

ARMAK00200

Cod. produttore

AK00200

Produttore

ARM

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6107...0 lm

Potenza totale:

68 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

400 mm

Altezza/profondità:

239 mm

Lunghezza:

1350 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1900...1900 mm

Mouette Simmetrica - LED 55W 1900mm Non dimmerabile - Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 4x24W e LED 55W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica. La struttura superiore dell’apparecchio presenta un’apertura per l’installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 55W 6107lm 3000K CRI 80.