ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK00100 MOUETTE LED SIMM. L=1350MM 55W 830 DM - AK00100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449074397341
Codice prodotto
ARMAK00100
Cod. produttore
AK00100
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6107...0 lm
Potenza totale:
68 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
400 mm
Altezza/profondità:
239 mm
Lunghezza:
1350 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1900...1900 mm