pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAG05104 SMARTOFFICE SOSP.D+I.2247 81W 940 DRK ND - AG05104

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073388951

Codice prodotto

ARMAG05104

Cod. produttore

AG05104

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

2250 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1200...1200 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

65 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

90 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9128...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Smart Office Controlled Emission 2249mm 4000K Non dimmerabile Nero - Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. LED 81W 9128lm 4000K CRI 80.