ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAG02504 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 930 DRK DM - AG02504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449072494189
Codice prodotto
ARMAG02504
Cod. produttore
AG02504
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1129 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Lunghezza del pendolo:
1200...1200 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Larghezza:
65 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
90 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4331...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


