pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAE42001 A.SHARPING COVERS 2368 4X4 WHITE - AE42001

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAE42001 A.SHARPING COVERS 2368 4X4 WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076616334

Codice prodotto

ARMAE42001

Cod. produttore

AE42001

Produttore

ARM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Angolo del fascio luminoso:

52 °

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2368 mm

A. Sharping Schermo - 2368mm 4x4 Ottiche Bianco