ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA246310 NUR MINI LED S ANOD - A246310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449079226059
Codice prodotto
ARMA246310
Cod. produttore
A246310
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2440...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
360 mm
Diametro:
285 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1715...1715 mm