pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA245510 NUR MINI GLOSS PLAF.ALO 150W NRO - A245510

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073680284

Codice prodotto

ARMA245510

Cod. produttore

A245510

Produttore

ARM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

280 mm

Diametro esterno:

360 mm

Una finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato. All’emissione diretta si aggiunge un’emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL