ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244900 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W BCO - A244900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449070447521
Codice prodotto
ARMA244900
Cod. produttore
A244900
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza del pendolo:
0...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Bianco
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Larghezza:
360 mm
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
285 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL