pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244200 NUR MINI PLAF.ALO 150W GRO - A244200

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074185351

Codice prodotto

ARMA244200

Cod. produttore

A244200

Produttore

ARM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

280 mm

Diametro esterno:

360 mm

Corpo lampada in alluminio; diffusore in policarbonato. All’emissione diretta si aggiunge un’emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL