ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA244010 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S ANOD. - A244010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013768460971
Codice prodotto
ARMA244010
Cod. produttore
A244010
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
R7s
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
2850 mm
Diametro:
180 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


