pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA243310APP NUR LED S ANOD - APP COMPATIBLE - A243310APP

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 45 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077355294

Codice prodotto

ARMA243310APP

Cod. produttore

A243310APP

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

45 W

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

554 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

430 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3747...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Nur Gloss LED - Sospensione - Alluminio Anodizzato - App Compatible. LED 37W 3747lm 2700K. Materiale: Alluminio, metacrilato, vetro. Area di utilizzo: Hospitality, Office, Residential. Emissione: Diretta/indiretta. Colore: Alluminio Anodizzato.