ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA242900 NUR 1618 ALO 500W+500W INT.BCO/EST.GRO - A242900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nur
EAN
7449070035339
Codice prodotto
ARMA242900
Cod. produttore
A242900
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
R7s
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
700 mm
Diametro:
900 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1900...1900 mm



