ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA242110 NUR GLOSS SOSP.ALO 230W NRO - A242110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
7449070338287
Codice prodotto
ARMA242110
Cod. produttore
A242110
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
E27
Diametro:
550 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza del pendolo:
1770...1770 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
430 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


