ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089700 AGGREGATO DIFF CONO OPALINO - A089700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195910
Codice prodotto
ARMA089700
Cod. produttore
A089700
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
140 mm
Diametro:
380 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm