pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089400 AGGREGATO DIFF CONO GR OPAL - A089400

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195897

Codice prodotto

ARMA089400

Cod. produttore

A089400

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Altro

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

520 mm

Uscita della luce:

Diretto

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

170 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; diffusore conico in metacrilato. Versione con cavo fisso. Lampada con diffusori intercambiabili.