pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA044850 TOLOMEO LED DIR PINZA - A044850

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078464261

Codice prodotto

ARMA044850

Cod. produttore

A044850

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Opaco

Altezza/profondità:

230 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Tolomeo pinza - LED 12W 450lm 3000K. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 1995. Materiali: Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio. Emissione: Orientabile. Starter: Elettronico Dimmerabile 24V.