ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0447W50 TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM.2700K - A0447W50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Alluminio
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078747982
Codice prodotto
ARMA0447W50
Cod. produttore
A0447W50
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Alluminio
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Opaco
Altezza/profondità:
230 mm
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
270 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
sì
Uscita della luce:
Diretto
efficienza luminosa della lampada:
59.3...0 lm/W
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


